Beli Mesin Gerinda Doliz di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DOLIZ Impact Drill Machine (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp539.900

    DOLIZ Impact Drill Machine (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill Machine/Mesin Bor Beton Listrik dari DOLIZ dengan tipe BA670. Dengan alat ini Anda dapat melubangi/mengebor Beton, Besi, Kayu dan benda-benda yang ingin Anda bor dengan mudah dan cepat.
    atribut:
    • Input Power (W): 550
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Max Impact Rate (bpm): 44800
    • Drill Bit Diameter: 13 mm
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
  2. DOLIZ Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DOLIZ Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Mesin Bor Beton/Rotary Hammer dari Doliz dengan tipe BA280. Dengan alat ini anda dapat dengan mudah mengebor beton yang sangat keras, karena mesin ini dilengkapi dengan teknologi putaran dan dentuman (impact).
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. DOLIZ Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp399.900

    DOLIZ Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
    • Drilling Capacity (Wood): 25mm
    • No. Load Speed: 0-3500rpm
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  7. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  9. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  10. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  11. KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp49.900

    KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide
    • Packing Dimensions (mm): 245x3x315
  12. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  13. Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp699.900

    Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    -Cleaner drill and less chipping compared to carbide drill.-Simple drill bit for easy and quiet drilling using an impact screwdriver, etc.-Dry type that does not require water treatment, so does not dirty the work site.-Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  14. KINIK Mounted Stone A-Shape Shank (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp29.900

    KINIK Mounted Stone A-Shape Shank (Mata Tuner Batu)
    atribut:
    • Shape: A5 / A-Shape
    • Diameter (mm): 19
    • Thickness (mm): 28
    • Shank Size (mm): 6
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
    • Abrasive Grits: 60
    • Application: Metal & Stone
    • Head Width (mm): 28
    • Shaft Length (mm): 30
Daftar Harga Mesin Gerinda Doliz Terbaru November 2026
DOLIZ Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
DOLIZ Impact Drill Machine (Mesin Bor Beton)Rp539.900
DOLIZ Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp1.299.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
DOLIZ Mesin Bor ListrikRp399.900
DOLIZ Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp669.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)